AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:6 、 ジェンダー:メス 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電流:7.5A 、 定格電圧:600 V ac, 850 V dc 、 シェルサイズ:11 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 、 端子方法:はんだ 、 接合型:ねじカップリング 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:TV 、 最低使用温度:-65℃
注文コード
49094886
品番
TV07ZN-11-98PN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
この商品は
仕様
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6 、 ジェンダー:メス 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電流:7.5A 、 定格電圧:600 V ac, 850 V dc 、 シェルサイズ:11 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 、 端子方法:はんだ 、 接合型:ねじカップリング 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:TV 、 最低使用温度:-65℃
RoHS指令(10物質対応)
対応