※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KVFS-25-M6 KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49095961 KVFS-25-M6 KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49095961 KVFS-25-M6 KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49095961

KVMS/KVFS ステンレスバーノブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49095961 品番 KVFS-25-M6
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
ねじの呼びM6 材質(本体)焼結合金(ステンレス) 材質(取付部)(ステンレス)SUS304 取付長(mm)7 取付部めねじ 質量(g)10 種類T字形 材質(ピン)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする