※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KVFS-30-M8 KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49095977 KVFS-30-M8 KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49095977 KVFS-30-M8 KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49095977

KVMS/KVFS ステンレスバーノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49095977 品番 KVFS-30-M8
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
ねじの呼びM8 材質(本体)焼結合金(ステンレス) 材質(取付部)(ステンレス)SUS304 取付長(mm)9 取付部めねじ 質量(g)20 種類T字形 材質(ピン)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする