※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ウイングノブ
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49095986
品番
KVMS-25-M6-16
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質(本体)
焼結合金(ステンレス)
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304
取付長(mm)
16
取付部
おねじ
質量(g)
14
種類
T字形
材質(ピン)
ステンレス