※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KVMS-25-M6-25 KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096004 KVMS-25-M6-25 KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096004 KVMS-25-M6-25 KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096004

KVMS/KVFS ステンレスバーノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49096004 品番 KVMS-25-M6-25
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM6 材質(本体)焼結合金(ステンレス) 材質(取付部)(ステンレス)SUS304 取付長(mm)25 取付部おねじ 質量(g)18 種類T字形 材質(ピン)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする