※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ウイングノブ
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49096022
品番
KVMS-30-M8-20
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質(本体)
焼結合金(ステンレス)
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304
取付長(mm)
20
取付部
おねじ
質量(g)
30
種類
T字形
材質(ピン)
ステンレス