※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KVMS-30-M8-32 KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096047 KVMS-30-M8-32 KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096047 KVMS-30-M8-32 KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096047

KVMS/KVFS ステンレスバーノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49096047 品番 KVMS-30-M8-32
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじの呼びM8 材質(本体)焼結合金(ステンレス) 材質(取付部)(ステンレス)SUS304 取付長(mm)32 取付部おねじ 質量(g)35 種類T字形 材質(ピン)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする