曜日別特売
KWF-60-M10 KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWF-60-M10 KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096074
KWF-60-M10 KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096074
KWF-60-M10 KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096074

KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM10
取付長(mm)12.5
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
内容量1個注文コード49096074品番KWF-60-M10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は789円となります。
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
ねじの呼びM10材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型材質(取付部)黄銅取付長(mm)12.5取付部めねじ(ノブ)黒質量(g)43種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする