曜日別特売
KWM-60-M10-40 KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWM-60-M10-40 KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096126
KWM-60-M10-40 KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096126
KWM-60-M10-40 KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096126

KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SUM24L
取付部おねじ
内容量1個注文コード49096126品番KWM-60-M10-40
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじの呼びM10材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型材質(取付部)SUM24L取付長(mm)40取付部おねじ(ノブ)黒質量(g)67種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする