曜日別特売
KXMS-40-M8-40 KXMS クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49096521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KXMS-40-M8-40 KXMS クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49096521
KXMS-40-M8-40 KXMS クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49096521
KXMS-40-M8-40 KXMS クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49096521

KXMS クランプノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM8
寸法D(Φmm)40
取付長(mm)40
内容量1個注文コード49096521品番KXMS-40-M8-40
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法D(Φmm)40寸法H'(mm)34.5寸法Lm(mm)40寸法d(Φmm)13.5寸法d1(mm)13.5寸法h(mm)7ねじの呼びM8材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付長(mm)40取付部おねじ(段付)材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒質量(g)55種類多角形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする