※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリーノブ(三角ノブ)
KYTS 三角ノブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
-
取付長(mm)
12
寸法d(Φmm)
12
注文コード
49096643
品番
KYTS-32-R6
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・寸法d
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
44
種類
多角形
寸法D(mm)
32
寸法d(Φmm)
12
寸法s(mm)
12
取付部
リーマ穴
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
-
表面処理(本体)
ショットブラスト
取付長(mm)
12
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)