※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリーノブ(三角ノブ)
KYTS 三角ノブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
-
取付長(mm)
15
寸法d(Φmm)
14
注文コード
49096686
品番
KYTS-40-R8
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・寸法d
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
85
種類
多角形
寸法D(mm)
40
寸法d(Φmm)
14
寸法s(mm)
14
取付部
リーマ穴
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
-
表面処理(本体)
ショットブラスト
取付長(mm)
15
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)