イーサネットスイッチ Harting

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RJ45ポート:16●伝送速度:10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s●伝送長さ:100 (Cable)m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24 V dc, 48 V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:455g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+55℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●シリーズ:Ha-VIS●Ha-VIS eCon 2000フルギガビットイーサネットベーシック. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 2000フルギガビットファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 非常に平らな構造とスイッチの前面にポートを搭載していることが、eCon 2000シリーズの主な利点です。 これにより、スペースに制限のある用途や、手の届きにくい用途での取り付けが可能になります。. 特長と利点:. ノンブロッキングフルイーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE802.3準拠 ジャンボフレームをサポート(10 kBイーサネット) 逆極性及びサージ防止 24 / 48 V dcの両方に適合する電源 転送速度10 / 100 /1000 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより、100 mの転送距離を実現 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ エネルギー効率の良いイーサネットによりエネルギー消費量を削減 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 陽極酸化処理アルミのハウジング. 用途. 代表的な使用環境: 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船 注文コード49097065 品番24024160010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様22種類から選べます 他の種類を見る
仕様RJ45ポート:16●伝送速度:10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s●伝送長さ:100 (Cable)m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24 V dc, 48 V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:455g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+55℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●シリーズ:Ha-VIS●Ha-VIS eCon 2000フルギガビットイーサネットベーシック. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 2000フルギガビットファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 非常に平らな構造とスイッチの前面にポートを搭載していることが、eCon 2000シリーズの主な利点です。 これにより、スペースに制限のある用途や、手の届きにくい用途での取り付けが可能になります。. 特長と利点:. ノンブロッキングフルイーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE802.3準拠 ジャンボフレームをサポート(10 kBイーサネット) 逆極性及びサージ防止 24 / 48 V dcの両方に適合する電源 転送速度10 / 100 /1000 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより、100 mの転送距離を実現 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ エネルギー効率の良いイーサネットによりエネルギー消費量を削減 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 陽極酸化処理アルミのハウジング. 用途. 代表的な使用環境: 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする