RS PRO
RS PROの 産業用PC用品
RS PROの 産業用PC本体
イーサネットスイッチ RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
RJ45ポート:8●伝送速度:10/100Mbit/s●取り付け:DIN Rail●寸法:99 x 41 x 115mm●重量:370g●深さ:115mm●高さ:99mm●動作温度 Max:+80℃●最大電源電圧:30V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:5V dc●幅:41mm●併用可能製品:イーサネットネットワーク
注文コード
49097826
品番
144-8676
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,549
販売価格(税別)
¥
29,590
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RJ45ポート:8●伝送速度:10/100Mbit/s●取り付け:DIN Rail●寸法:99 x 41 x 115mm●重量:370g●深さ:115mm●高さ:99mm●動作温度 Max:+80℃●最大電源電圧:30V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:5V dc●幅:41mm●併用可能製品:イーサネットネットワーク
RoHS指令(10物質対応)
対応