※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉・外装部品その他
LCP・LCV コントロールメカニズム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
27
注文コード
49098962
品番
LCP-27-R
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥28,468
販売価格(税別)
¥
25,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
27
寸法H(mm)
54
寸法T(mm)
20
寸法c(mm)
4.3
寸法c1(mm)
8
寸法d(mm)
38
寸法h(mm)
37.5
寸法h1(mm)
4.3
寸法p(mm)
28
質量(g)
103
タイプ
平行
d1
6.4
回転方向
右
d2
18
移動量(mm)
10