※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉・外装部品その他
LCP・LCV コントロールメカニズム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
34
注文コード
49098987
品番
LCP-34-R
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
34
寸法H(mm)
67
寸法T(mm)
25
寸法c(mm)
5.3
寸法c1(mm)
9.5
寸法d(mm)
50
寸法d1(mm)
8.5
寸法h(mm)
45.5
寸法h1(mm)
4.2
寸法p(mm)
36
質量(g)
206
タイプ
平行
回転方向
右
d2
23
移動量(mm)
15