※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCF-4-SG LDCF ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099102 LDCF-4-SG LDCF ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099102 LDCF-4-SG LDCF ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099102

LDCF ミニクランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M4 注文コード49099102 品番LDCF-4-SG
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は取付穴径など16種類から選べます 他の種類を見る
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)9 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする