※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCM-3-8-OR LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099522 LDCM-3-8-OR LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099522 LDCM-3-8-OR LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099522

LDCM ミニクランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)8 注文コード49099522 品番LDCM-3-8-OR
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は取付穴径・取付長100種類から選べます 他の種類を見る
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)8 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする