※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCMS-3-10-RD LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49100371 LDCMS-3-10-RD LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49100371 LDCMS-3-10-RD LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49100371

LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)10 注文コード49100371 品番LDCMS-3-10-RD
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は取付穴径・取付長100種類から選べます 他の種類を見る
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)10 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
バイク改良
サービス業

DRCオフロードミラーを折り畳み化するために使用。レバー位置を変えられるので使い勝手がよいと感じました。

対象商品:
49100554
2017-08-30
用途:
糸鋸刃の取り替え時の作業性の向上の爲

糸鋸刃の取り替え時の作業で、4oの六角レンチを使用するが、上部は、兎も角下部のイモネジを緩めたり、締めたり作業性が、悪いので、ミニクランプレバーに変更しました。大変手間が省けて、糸鋸刃の取り替え時の作業が楽に成りました。

対象商品:
49101087
2017-10-23
用途:
糸鋸盤のブレード固定
HummingBird 様

糸鋸盤のブレード固定に使用。上部は大きなレバーでも使用できるが、下部はスペースが狭いので、このミニクランプでないと使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする