インジケータ レンズ Apem

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様レンズ色:緑●レンズ形状:正方形型●サポート 電球ホルダー:パネル取付●長さ:29 mm●シリーズ:A02●A01/A02シリーズレンズ. A01/A02シリーズオペレータとの使用に適した各色レンズ 注文コード49100513 品番A0262E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様レンズ色:緑●レンズ形状:正方形型●サポート 電球ホルダー:パネル取付●長さ:29 mm●シリーズ:A02●A01/A02シリーズレンズ. A01/A02シリーズオペレータとの使用に適した各色レンズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする