仕様レンズ色:クリア●レンズ形状:ドーム型●サポート 電球ホルダー:パネル取付●直径:15.86mm●長さ:15.86 mm●17.5 mmパネル取り付けインジケータベース. LED又は白熱BA9電球に対応 ULのコンポーネントプログラムで認定 防水機能を強化するためのOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディ - クロム又は黒ニッケルを用意 動作電圧6 → 120 Vac/dc (バルブ電圧に応じて異なる) 絶縁はんだ端子を介した電気接続. インジケータベースを取り付けるための保護レンズ. ポリカーボネートストーブパイプレンズキャップ 防水機能を強化するためのOリングを装備 内部の溝切りねじを使用したベースへの取り付け 各種の色 - 白熱電球及びLEDに対応