インジケータ レンズ Dialight

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色 注文コード49100547 品番052-3191-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はレンズ色など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Lens Cap Finish:Internal Fluting●17.5 mmパネル取り付けインジケータベース. LED又は白熱BA9電球に対応 ULのコンポーネントプログラムで認定 防水機能を強化するためのOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディ - クロム又は黒ニッケルを用意 動作電圧6 → 120 Vac/dc (バルブ電圧に応じて異なる) 絶縁はんだ端子を介した電気接続. インジケータベースを取り付けるための保護レンズ. ポリカーボネートストーブパイプレンズキャップ 防水機能を強化するためのOリングを装備 内部の溝切りねじを使用したベースへの取り付け 各種の色 - 白熱電球及びLEDに対応 長さ(mm)15.86 取付パネル取付(サポート、電球ホルダー) シリーズ052 レンズ色 レンズ形状ドーム型 材質(ケース)Polycarbonate 直径(mm)15.86 ステータス情報Active

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする