インジケータ レンズ Honeywell

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49100565 品番AML51-C10K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様画像には、スイッチに取り付けられたレンズボタンが示されています。「押ボタンスイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:335-671、335-671)及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:664-165、664-165)との併用に最適 長さ(mm)20.5 シリーズAML51 レンズ色 レンズ形状正方形型 表示方式Transmitted color、one-piece color cap(no legend) 高さ(inch)ボタン:0.19 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AML11、21、31Switches And AML41 Indicators

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする