内容量1個仕様レンズ色:クリア●レンズ形状:長方形●サポート 電球ホルダー:パネル取付●11.5 mm レンズ、パネルインジケータランプホルダ. 877シリーズ、ニッケルめっき黄銅ボディは、はんだタグ、固定ナット及びワッシャとともに提供されます。 電気接続は、2つの絶縁はんだ端子経由です。キャップ構造は、ニッケルめっき黄銅ねじとポリカーボネート透明フレネルレンズで構成されます。 レンズのフラットトップの側面は、一部がシールド付きで一部が視認可能です。 インジケータボディへの装着時にIP64仕様に適合する各キャップには、'O'リングが付属します。このインジケータには、小型フランジベース付きT1 LED又はフィラメントランプが最適です。このセクションを参照してください。注文コード49100574品番877000KC100000