内容量1個
仕様レンズ色:赤●レンズ形状:長方形●サポート 電球ホルダー:パネル取付●5.5 mmレンズ、パネルインジケータランプホルダ. ニッケルめっき黄銅ボディは、絶縁ワッシャ、はんだタグ、固定ナット及びワッシャとともに提供されます。 電気接続は、はんだタグ及びボディリターン経由です。キャップには、ニッケルめっき黄銅ねじがポリカーボネートフレネルレンズとともに組み込まれています。 レンズには、側面が非常に見やすいフラットトップを採用しています。このインジケータには、超小型フランジベース付きT1 LED又はフィラメントランプが最適です。このセクションを参照してください。
注文コード49100583
品番1020001R100000