877000KG100000 インジケータ レンズ Sloan Sloan 49100608

インジケータ レンズ Sloan

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様レンズ色:緑●レンズ形状:長方形●サポート 電球ホルダー:パネル取付●11.5 mm レンズ、パネルインジケータランプホルダ. 877シリーズ、ニッケルめっき黄銅ボディは、はんだタグ、固定ナット及びワッシャとともに提供されます。 電気接続は、2つの絶縁はんだ端子経由です。キャップ構造は、ニッケルめっき黄銅ねじとポリカーボネート透明フレネルレンズで構成されます。 レンズのフラットトップの側面は、一部がシールド付きで一部が視認可能です。 インジケータボディへの装着時にIP64仕様に適合する各キャップには、'O'リングが付属します。このインジケータには、小型フランジベース付きT1 LED又はフィラメントランプが最適です。このセクションを参照してください。 注文コード49100608 品番877000KG100000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様レンズ色:緑●レンズ形状:長方形●サポート 電球ホルダー:パネル取付●11.5 mm レンズ、パネルインジケータランプホルダ. 877シリーズ、ニッケルめっき黄銅ボディは、はんだタグ、固定ナット及びワッシャとともに提供されます。 電気接続は、2つの絶縁はんだ端子経由です。キャップ構造は、ニッケルめっき黄銅ねじとポリカーボネート透明フレネルレンズで構成されます。 レンズのフラットトップの側面は、一部がシールド付きで一部が視認可能です。 インジケータボディへの装着時にIP64仕様に適合する各キャップには、'O'リングが付属します。このインジケータには、小型フランジベース付きT1 LED又はフィラメントランプが最適です。このセクションを参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする