EAO
EAOの キャビネット / プラボックス
EAOの キャビネット
EAOの キャビネットパーツ
インジケータライト EAO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49100678
品番
EUK-903-9322.0010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。
取付け方法
パネル取付
定格電流(mA)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T5.5