RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
直径(Φmm)
5.84
注文コード
49101125
品番
104-698
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球
長さ(mm)
16.1
直径(Φmm)
5.84
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
4000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
小型フランジ