RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49101256
品番
106-442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:2.2 V●電球ベース:P13.5s●定格電流:300 mA●直径:11mm●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●光度:42 lm●寿命:18h●P13.5s近-遠高輝度. 汎用トーチランプ. 出力を増幅するレンズ設計 P13.5s定焦点ベース 真空