RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
直径(Φmm)
4.2
注文コード
49101274
品番
294-5163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)
16.5
直径(Φmm)
4.2
定格電圧(V)
24
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
-
光束(Lm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
電球サイズ
T4.5
電球ベース
電話スライド