仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命
長さ(mm)44
直径(Φmm)6.8
定格電圧(V)60
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)20
光束(Lm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
電球サイズT6.8
電球ベース電話スライド