RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
直径(Φmm)
10
注文コード
49101423
品番
360-7749
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
12
発光色
クリア
寿命
3000h
定格電流(mA)
170
光束(Lm)
9.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
電球サイズ
T10
電球ベース
BA9s