RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
直径(Φmm)
10
注文コード
49101439
品番
360-7799
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
24
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
120
光束(Lm)
10.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
電球サイズ
T10
電球ベース
BA9s