RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
直径(Φmm)
11.5
注文コード
49101509
品番
655-9081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
G-3 (11 mm)丸型MES
長さ(mm)
25
直径(Φmm)
11.5
定格電圧(V)
6.5
発光色
クリア
寿命
3000h
定格電流(mA)
150
光束(Lm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
電球サイズ
G3 1/2
電球ベース
E10