RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
直径(Φmm)
5.7
注文コード
49101545
品番
655-9390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T-1 (6 mm)ワイヤ終端. T-1 3/4 (6 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明を目的としています。
長さ(mm)
13.2
直径(Φmm)
5.7
定格電圧(V)
6
発光色
クリア
寿命
20000h
定格電流(mA)
200
光束(Lm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
ワイヤ端子