※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LDFS クランプレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
17
注文コード
49101656
品番
LDFS-12-CR
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
24
寸法H'(mm)
68
寸法H(mm)
64
寸法Lf(mm)
17
寸法R(mm)
92
寸法d(Φmm)
19
寸法h(mm)
43
寸法s(mm)
11
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
17
回し半径(mm)
92
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
28
質量(g)
196
材質(ねじ部)
SUS304
表面処理(レバー部)
クロムメッキ
最大荷重(N)
420
最大締付力(kN)
23
レバー色
-
寸法M
M12