※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LDFS クランプレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
22
注文コード
49101683
品番
LDFS-16-BK
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
30
寸法H'(mm)
80
寸法H(mm)
75
寸法Lf(mm)
22
寸法R(mm)
108
寸法d(Φmm)
23
寸法h(mm)
50.5
寸法s(mm)
12
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
22
回し半径(mm)
108
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
30
質量(g)
282
材質(ねじ部)
SUS304
表面処理(レバー部)
静電塗装
最大荷重(N)
910
最大締付力(kN)
43
レバー色
つや消し黒
寸法M
M16