インジケータ電球ホルダ EAO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49101773 品番EUK-872-2846.0005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様端子タイプ:ネジ 、 パネル穴直径:22.5mm 、 シリーズ:704 、 EAO Series 04 Push button switches ; accessories. The Series 04 range is versatile and attractive switch range with IP65 sealing and a precise tactile switching action. This modular switch range can be mounted into a 22.5 mm cut-out as a raised switch, or flush mounted into a 30.5 mm cut-out. This is to create an easy clean and tamperproof push button switch. Features and Benefits. Industrial push button switches, indicators and selectors Sealed to IP65, option IP67 using sealed front bezels Raised 22.5 mm mounting Flush 30.5 mm mounting Illumination using BA9s LED's or Lamps Separate tactile snap action contact blocks have screw or push on terminals Operating temperature range -40 to +55 ℃ 直径(Φmm)1/21 端子の種類ネジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする