14-031.006 インジケータ電球ホルダ EAO EAO 49101789

インジケータ電球ホルダ EAO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49101789 品番14-031.006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電球ホルダータイプ:パネル取付●電球ベース:T5.5●端子タイプ:クイックコネクト、はんだ●直径:30mm●長さ:43.5 mm●パネル穴直径:22.5mm●シリーズ:14 Series●14シリーズインジケータアクチュエータ、22.5 / 30.5 mmパネル取り付け. 14シリーズは、個別ユニットで提供されているので、オペレータは使いたいコンポーネントを組み合わせて使用できます。 各ユニットは、アクチュエータと固定ナットで構成されています。 レンズキャップとシングルLEDは、対象となる用途の要件に合わせて別途購入する必要があります。 代表的なレンズキャップについては、MPN 704.600.3(品番 ; 690-6875 690-6875 )を参照してください。 代表的なLEDについては、MPN 10-2112.1069(品番 ; 903-9325 903-9325 )を参照してください。 想定される用途: パネル製造 輸送 機械 特殊車両 吊り上げ / 移動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする