仕様電球ホルダータイプ:PCB取付●電球タイプ:LED●電球ベース:ウェッジ●端子タイプ:ワイヤーリード●直径:10mm●長さ:17.2 mm●電球サイズ:T1 1/2●パネル穴直径:10.1mm●パネル厚さ:1.6mm●JKL LEDランプソケット. JKL Components製のランプホルダ及びソケット製品は車載タイプのLEDランプ向けに設計されています。 これらの製品は、交換用のLEDランプ用途に適しています。 このシリーズのソケットには、ウェッジベース、2ピン、G-4、及びねじベースが含まれます。 基板スルーホール又はワイヤ取り付けオプションを用意しており、さまざまな交換用途に適した多様なソケットが揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応