曜日別特売
102RSJ00000000 インジケータ電球ホルダ Sloan LED Sloan 49101886

インジケータ電球ホルダ Sloan LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード49101886品番102RSJ00000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電球ホルダータイプ:パネル取付●電球タイプ:LED●電球ベース:小型フランジ●端子タイプ:ハンダタグ●直径:8.2mm●5.5 mmレンズ、パネルインジケータランプホルダ. ニッケルめっき黄銅ボディは、絶縁ワッシャ、はんだタグ、固定ナット及びワッシャとともに提供されます。 電気接続は、はんだタグ及びボディリターン経由です。キャップには、ニッケルめっき黄銅ねじがポリカーボネートフレネルレンズとともに組み込まれています。 レンズには、側面が非常に見やすいフラットトップを採用しています。このインジケータには、超小型フランジベース付きT1 LED又はフィラメントランプが最適です。このセクションを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする