インジケータ電球ホルダ Sloan LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49101895 品番877000KA100000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電球ホルダータイプ:パネル取付●電球タイプ:LED●電球ベース:ウェッジ●直径:11.2mm●11.5 mm レンズ、パネルインジケータランプホルダ. 877シリーズ、ニッケルめっき黄銅ボディは、はんだタグ、固定ナット及びワッシャとともに提供されます。 電気接続は、2つの絶縁はんだ端子経由です。キャップ構造は、ニッケルめっき黄銅ねじとポリカーボネート透明フレネルレンズで構成されます。 レンズのフラットトップの側面は、一部がシールド付きで一部が視認可能です。 インジケータボディへの装着時にIP64仕様に適合する各キャップには、'O'リングが付属します。このインジケータには、小型フランジベース付きT1 LED又はフィラメントランプが最適です。このセクションを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする