※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDFS-6-OR LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49101902 LDFS-6-OR LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49101902 LDFS-6-OR LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49101902

LDFS クランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)8 注文コード49101902 品番LDFS-6-OR
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は取付穴径・取付長など50種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)13 寸法H'(mm)37.5 寸法H(mm)34 寸法Lf(mm)8 寸法R(mm)45 寸法d(Φmm)10 寸法h(mm)24.5 寸法s(mm)4 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)8 回し半径(mm)45 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18 質量(g)32 材質(ねじ部)SUS304 表面処理(レバー部)静電塗装 最大荷重(N)100 最大締付力(kN)5.5 レバー色つや消しオレンジ 寸法MM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする