※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDFS-8-CR LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49101972 LDFS-8-CR LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49101972 LDFS-8-CR LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49101972

LDFS クランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)11 注文コード49101972 品番LDFS-8-CR
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は取付穴径・取付長など50種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)17.5 寸法H'(mm)49 寸法H(mm)45 寸法Lf(mm)11 寸法R(mm)63 寸法d(Φmm)13.5 寸法h(mm)31 寸法s(mm)6.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)11 回し半径(mm)63 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数24 質量(g)73 材質(ねじ部)SUS304 表面処理(レバー部)クロムメッキ 最大荷重(N)180 最大締付力(kN)10 レバー色- 寸法MM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする