※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDFS-5-NI LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49102033 LDFS-5-NI LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49102033 LDFS-5-NI LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49102033

LDFS-NI クランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49102033 品番 LDFS-5-NI
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
寸法D(Φmm)13 寸法H'(mm)37.5 寸法H(mm)34 寸法Lf(mm)8 寸法R(mm)45 寸法d(Φmm)10 寸法h(mm)24.5 寸法s(mm)4 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)8 回し半径(mm)45 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 歯数18 質量(g)39 シリーズLDFS-NI 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)ショットブラスト 最大荷重(N)60 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304 寸法MM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする