nexperia
インバータ(NOTゲート)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49102209
品番
74HC1G14GV,125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
仕様
ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:シングルエンド●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-2mA●低レベル出力電流 Max:2.6mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●ロジックファミリー:HC●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●幅:1.7mm●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応