曜日別特売
760308104120 ウルトエレクトロニクス ラジアル ワイヤレス充電コイル, フェライトコア WURTH ELEKTRONIK 49103259

ウルトエレクトロニクス ラジアル ワイヤレス充電コイル, フェライトコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(2個)仕様インダクタンス:6.4 μH (L2), 6.9 μH (L1)●機能:トランスミッタ●最大直流電流:9A●最大直流抵抗:45mΩ●自己共振周波数:15MHz●Q値:100●シリーズ:WE-WPCC●コア材料:フェライトコア●最大動作温度:+105℃●最小動作温度:-20℃●取り付けタイプ:ラジアル●寸法:91.7 x 5.5 x 50mm●幅:5.5mm●Wurth WE-WPCCシリーズワイヤレスパワーアレイ. WE-WPCCワイヤレス充電コイルアレイは、高透磁率のシールドと、頑丈で信頼性の高い構造を備えています。 Qi規格準拠で、Q値が最高のリッツ線を使用しています。 最大20 Wの用途での使用に適しています(規格外では最大200 W)。 ポットコア構造により、浮遊磁場が抑えられています。. 製品用途の情報. このワイヤレス充電コイルアレイにはさまざまな潜在的用途があります。 ですが、コネクタが汚染リスクを引き起こしかねない敏感な環境での使用を推奨します。 そうした環境としては、クリーンルーム、鉱業、医療機器などが挙げられます。 爆発の危険が高いエリアなど、機器をコネクタに物理的に接続することが危険を伴う環境に最適です。 また、多数回の挿抜を必要とするフィットネストラッカーやスマートウォッチなどの機器にも最適です。 ワイヤレス充電なので、使用の繰り返しによるコネクタの破損はありません。 主な用途には他にも防水製品、スマートセンサ、デジタルカメラ、リモコン、スマートフォンなどがあります。注文コード49103259品番760308104120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:6.4 μH (L2), 6.9 μH (L1)●機能:トランスミッタ●最大直流電流:9A●最大直流抵抗:45mΩ●自己共振周波数:15MHz●Q値:100●シリーズ:WE-WPCC●コア材料:フェライトコア●最大動作温度:+105℃●最小動作温度:-20℃●取り付けタイプ:ラジアル●寸法:91.7 x 5.5 x 50mm●幅:5.5mm●Wurth WE-WPCCシリーズワイヤレスパワーアレイ. WE-WPCCワイヤレス充電コイルアレイは、高透磁率のシールドと、頑丈で信頼性の高い構造を備えています。 Qi規格準拠で、Q値が最高のリッツ線を使用しています。 最大20 Wの用途での使用に適しています(規格外では最大200 W)。 ポットコア構造により、浮遊磁場が抑えられています。. 製品用途の情報. このワイヤレス充電コイルアレイにはさまざまな潜在的用途があります。 ですが、コネクタが汚染リスクを引き起こしかねない敏感な環境での使用を推奨します。 そうした環境としては、クリーンルーム、鉱業、医療機器などが挙げられます。 爆発の危険が高いエリアなど、機器をコネクタに物理的に接続することが危険を伴う環境に最適です。 また、多数回の挿抜を必要とするフィットネストラッカーやスマートウォッチなどの機器にも最適です。 ワイヤレス充電なので、使用の繰り返しによるコネクタの破損はありません。 主な用途には他にも防水製品、スマートセンサ、デジタルカメラ、リモコン、スマートフォンなどがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3233:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする