WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
ウルトエレクトロニクス ワイヤレス充電コイル, フェライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インダクタンス:5.8 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:18A●最大直流抵抗:12mΩ●自己共振周波数:12MHz●Q値:100●シリーズ:WE-WPCC●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-20℃●寸法:53.5 x 53.5 x 6.5mm●高さ:6.5mm
注文コード
49103523
品番
760308102144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:5.8 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:18A●最大直流抵抗:12mΩ●自己共振周波数:12MHz●Q値:100●シリーズ:WE-WPCC●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-20℃●寸法:53.5 x 53.5 x 6.5mm●高さ:6.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応