WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
ウルトエレクトロニクス ワイヤレス充電コイル, フェライト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インダクタンス:3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:35mΩ●自己共振周波数:27MHz●Q値:60●シリーズ:WE-WPCC●コア材料:フェライト●最大動作温度:+105℃●最小動作温度:-20℃●寸法:50 x 30 x 2.4mm●高さ:2.4mm
注文コード
49103548
品番
760308102308
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:35mΩ●自己共振周波数:27MHz●Q値:60●シリーズ:WE-WPCC●コア材料:フェライト●最大動作温度:+105℃●最小動作温度:-20℃●寸法:50 x 30 x 2.4mm●高さ:2.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応