EPSON
エプソン 水晶振動子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(250個)
注文コード
49103959
品番
Q22FA2380001312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エプソンFA-238ミニチュアSMD水晶. FA-238シリーズは、周波数範囲16 MHz → 60 MHzの低プロファイル表面実装水晶です。. 特長及び利点:. 周波数範囲: 16 MHz → 60 MHz 外形寸法: 3.2 x 2.5 x 0.7 mm オーバートーン次数: 基本波 用途: 携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISMバンド無線、MPU用クロック
長さ(mm)
3.2
幅(mm)
2.5
寸法(mm)
3.2×2.5×0.7
高さ(mm)
0.7
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
25
動作温度(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
50
周波数エージング(ppm/年)
±5
負荷キャパシタンス(pF)
10
周波数偏差(ppm)
±30
周波数許容性(ppm)
±50